Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66541 Elektrische Kerze LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 66541 Elektrische Kerze LED
Goobay 66541 Elektrische Kerze LED
Goobay 66541 Elektrische Kerze LED
Goobay 66541 Elektrische Kerze LED
Goobay 66541 Elektrische Kerze LED
Goobay 66541 Elektrische Kerze LED
Goobay 66541 Elektrische Kerze LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84894674
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66541
EAN/GTIN:
     4040849665417
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Wunderschöne und sichere Lichtlösung für viele Bereiche wie Haus und Loggia, Büros, oder Schulen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Glas, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
590 g
Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
4.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Spannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49854
ab € 15,01*
Zubehör
Goobay
57865
ab € 19,26*
Zubehör
Goobay
57940
ab € 21,60*
Zubehör
Goobay
60370
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.