Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzteil INTER-TECH LED 24V-/15 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LED-Netzteil
LED-Netzteil
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537995
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     537995
EAN/GTIN:
     04260455647007
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Netzteil INTER-TECH LED 24V-/15 W

Kompaktes Vorschaltgerät für LED-Lampen und LED-Strips mit konstanter 24 V- Ausgangsspannung und 15 W Leistung. Features: ausgestattet mit fünf Schutzschaltungen zur Absicherung der angeschlossenen Komponenten MTBF: 100.000 Stunden Technische Daten: Eingangsspannung: 207...253 V~ Ausgangsspannung: 24 V-/0,625 A Leistung: max. 15 W Maße (LxBxH): 90x40x24 mm Eingangsstrom: 0,2A max. bei 230V~ Full Load Stromverbrauch ohne Last: < 0,5W Schutzklasse: IP20 Schutzschaltungen: Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Schutz gegen Nullspannung Überspannungsschutz: ? Ausgangsspannung × 150% Überstromschutz: 110…180% Arbeitstemperatur: -20°C…50°C Arbeitsluftfeuchtigkeit: 5%...90%, nicht kondensierend MTBF: 100.000 Stunden unter Volllast bei 25°C Bitte beachten Sie:24 V LED-Leuchtmittel haben im Einschaltmoment eine wesentlich höhere Leistungsaufnahme als bei den technischen Daten angegeben. LED-Netzteile erkennen in diesem Moment einen Kurzschluss und schalten ab. Folge: die LED-Lampen leuchten nicht, flackern oder blinken. Aus diesem Grund empfehlen wir die Leistung des Netzteils ca. 50% größer zu wählen als die Gesamtleistung der angeschlossenen LED-Lampen.

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, INTER-TECH, LED, 24V-/15, 537995
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,67*
€ 4,61*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,41*
€ 5,32*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 11,74*
Lager 1039
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,01*
€ 24,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,36*
€ 32,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,15*
€ 28,739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,51*
€ 26,787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,56*
€ 25,656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,77*
€ 23,526
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,01*
€ 20,242
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.