Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLULAXA LED-SMD-Lampe, A60, E27, EEK: F, 14 W, 1521 lm, 2700 K


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BLULAXA
BLULAXA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538045
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     48356
EAN/GTIN:
     04260293196156
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
BLULAXA LED-SMD-Lampe, A60, E27, EEK: F, 14 W, 1521 lm, 2700 K

Mit 14 Watt ist diese LED Lampe Birnenform mit warmweißem Licht nicht nur sehr leistungsstark, sondern ebenso effizient. Wie bei einer handelsüblichen Glühlampe, ist auch bei der, auf LED-Technologie basierenden Variante ein E27 Sockel verbaut. Features: Hohe Schaltfestigkeit Sofort voller Lichtstrom Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen Geringe Wärmebildung Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Gewichteter Energieverbrauch: 14 kWh/1000 h Bauform: A60 Schutzart: IP20 Leistung: 14 W Entspricht Glühlampe: 100 W Betriebsspannung: 220…230 V~ Verschiebungsfaktor: > 0,7 Lichtstrom: 1521 lm Lichtausbeute: 109 lm/W Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 95 % Lichtfarbe: warmweiß Farbtemperatur: 2700 K Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 180° Temperaturbereich: -20...+40 °C Mittlere Lebensdauer: 15000 Stunden Schaltzyklen: > 50000 Sockel: E27 Dimmbar: nein Gesamtmaße (ØxH): 60x120 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,88*
€ 2,88*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,39*
€ 3,89*
Lager 1039
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,48*
€ 12,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.