Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe Birnenform E27, 15W, 1521lm, 2700K warmweiß, 200°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe Birnenform E27, 15W, 1521lm, 2700K warmweiß, 200°
LED-Lampe Birnenform E27, 15W, 1521lm, 2700K warmweiß, 200°
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48356
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48356
EAN/GTIN:
     4260293196156
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe Birnenform E27, 15W, 1521lm, 2700K warmweiß, 200°

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: BLU-48356
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1521 lm
  • Leuchtmitteltyp: ALG
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 6,5∕ 13,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 200 °
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lampentyp: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 624645
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,88*
€ 2,88*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 3,89*
6 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,43*
€ 12,48*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.