Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLULAXA LED-SMD-Lampe, C37, E14, EEK: G, 5,5W, 470lm, 2700K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLULAXA
BLULAXA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538374
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     48332
EAN/GTIN:
     04260293196439
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
BLULAXA LED-SMD-Lampe, C37, E14, EEK: G, 5,5W, 470lm, 2700K

Diese dimmbare LED-Lampe in Kerzenform ist ausgestattet mit 6 Watt und erstrahlt im warmweißen Licht. Problemlos ersetzt sie konventionelle 40 Watt Glühlampen. Dank matter Abdeckung und hohem Abstrahlwinkel können selbst größere Flächen gleichmäßig und blendfrei beleuchtet werden. Features: Sofort voller Lichtstrom Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen Matte Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung Geringe Wärmebildung Technische Daten: Energieeffizienzklasse: G EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 220...240 V Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 h Leistung: 5,5 W Lichtstrom: 470 lm Lichtausbeute: 85 lm/W Farbtemperatur: 2700 K Lichtfarbe: warmweiß Entspricht Glühlampe: 40 W Sockel: E14 Abstrahlwinkel: 200° Dimmbar: ja Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Verschiebungsfaktor: > 0,5 Schaltzyklen: 50.000 mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 93 %

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,48*
€ 2,48*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,02*
€ 3,42*
Lager 1039
25
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,56*
€ 11,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,17*
€ 13,292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,02*
€ 11,924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,448
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,56*
€ 8,996
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-46845
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.