Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 5W, 260°, E14, warmweiß, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 5W, 260°, E14, warmweiß, dimmbar
Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 5W, 260°, E14, warmweiß, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48332
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48332
EAN/GTIN:
     4260293196439
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 5W, 260°, E14, warmweiß, dimmbar

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-48332
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 624644
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Kerzenform
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Ausstrahlungswinkel: 260 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 3,70∕ 10,30cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,48*
€ 2,48*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,04*
€ 3,43*
7 Tage
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 11,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-46845
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.