| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859538405 Herst.-Nr.: 49419 EAN/GTIN: 04260293207661 |
| |
|
| | |
| BLULAXA LED-Orientierungslicht, Ceres Dieses Orientierungslicht ist ideal für dekorative Zwecke in den eigenen 4 Wänden geeignet. Durch die Farbtemperatur von 1500K entsteht eine besonders warme, entspannte Atmosphäre. Zudem ist das Orientierungslicht, welches mit 0,3 Watt betrieben wird, sehr energiesparend, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet werden kann. Technische Daten: Gewichteter Energieverbrauch: 1 kWh/1000 h Leistung: 0,3 W Lichtstrom: 1 lm Lichtausbeute: 3 lm/W Farbtemperatur: 1500 K Lichtfarbe: amber Abstrahlwinkel: 150° Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Schaltzyklen: 50.000 mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 95 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BLULAXA, LED-Orientierungslicht, Ceres, 538405 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,91* | € 2,91* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,45* | € 3,90* | | | | Lager 1039 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 8,23* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|