Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Orientierungslicht Ceres, Amber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Orientierungslicht Ceres, Amber
LED Orientierungslicht Ceres, Amber
LED Orientierungslicht Ceres, Amber
LED Orientierungslicht Ceres, Amber
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49419
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49419
EAN/GTIN:
     4260293207661
Suchbegriffe:
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
orientierungsleuchten led
orientierungslicht

LED Orientierungslicht Ceres, Amber

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 1500 K
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ T: 6,5∕ 5,9 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Artikelnummer: BLU-49419
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Orientierungsleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,91*
€ 2,91*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,42*
€ 3,99*
6 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,69*
€ 11,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.