| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859543030 Herst.-Nr.: 543030 EAN/GTIN: 4010126006219 |
| |
|
| | |
| Filmer KFZ-Smartphone-Halter 37377, mit Induktion-Ladegerät Dieses kabellose Autoladegerät verbindet zwei Funktionen mit Leichtigkeit: Das einfache und praktische Befestigen Ihres Mobilgeräten im Auto und das gleichzeitige kabelloses Laden per Induktion. Der Halter wird direkt in den Lüftungsschacht aufgesteckt und das Smartphone befestigt. Besonders praktisch: Man kann den Kopf der Halterung um 360 Grad drehen und ist somit sehr flexibel mit der Ausrichtung des Smartphones. Induktionsladen geeignet für Qi-kompatible Geräte. Features: Befestigung am Kfz-Lüftungsgitter oder mit Saugnapf Induktionsladung nach Qi-Standard Geeignet für 55…90 mm Smartphones 360° drehbar für einen perfekten Blickwinkel Einfache und schnelle Entriegelung Inkl. USB-Ladekabel 1 m Technische Daten: Eingangsspannung: 5 V-, 1,5 A Ausgangsspannung: 5 V-, 1,0 A Arbeitsfrequenz: 110…210 kHz Übertragungsabstand: 0…8 mm Material: ABS, EVA, Metall, Silikon Farbe: schwarz Maße: 72x168x125 mm Lieferumfang: Smartphone-Halter mit Induktion Haltearm mit Saugnapf USB-Ladekabel Adapter für Lüftungsgitter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Filmer, KFZ-Smartphone-Halter, 37377, mit, 543030 |
| | |
| |