Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Fernschalter-Set HD2RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Fernschalter-Set
Funk-Fernschalter-Set
Artikel-Nr.:
     1039U-9859550639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     550639
EAN/GTIN:
     04049702006039
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais
Funk-Fernschalter-Set HD2RX

Bereits aus großer Entfernung das Garagentor öffnen oder die Jalousien im Haus steuern? Das Funk-Fernschalter-Set HD2RX von macht dies möglich. Denn mit einer Reichweite von ca. Bereits aus großer Entfernung das Garagentor öffnen oder die Jalousien im Haus steuern? Das Funk-Fernschalter-Set HD2RX von macht dies möglich. Denn mit einer Reichweite von ca. 100 m ist der handliche Funksender ideal zum Bau eigener Garagentor- oder Jalousiensteuerungen.Ganz nach dem Motto „Steuer 2 mit 1" können Sie mit dem Funk-Fernschalter 2 voneinander unabhängige Relais auf der Empfängerplatine schalten. Dies wird durch eine Schaltleistung von 5 A/24V- ermöglicht. Außerdem ist das Funk-Fernschalter-Set HD2RX auf bis zu 6 Handsender erweiterbar. Der ISM-Frequenzbereich beträgt dabei 433 MHz. Betriebsmodus Dauerbetrieb oder Impulsbetrieb – das können Sie frei wählen! Nutzen Sie den Komfort dieser neuen Technik und nutzen Sie das Funk-Fernschalter-Set HD2RX von , um von einem Gerät aus mehrere Befehle ausführen zu können. Einfacher geht es nicht! Ideal zum Bau eigener Garagentor- oder Jalousiensteuerungen. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- (10,5...13,8 V-) Stromaufnahme: Standby 10 mA, im Schaltbetrieb 50 mA Modulationsart: ASK (AmplitudeShiftKeying) ISM-Frequenzbereich: 433 MHz Reichweite: ca. 100 m bei Sichtverbindung Betriebstemperatur: -20...60 °C Schaltleistung: 5 A/24 V- Betriebsmodus (Dauerbetrieb, Impulsbetrieb) für jedes Relais über Jumper einstellbar- passende Batterie für Handsender (Best.Nr. 270 798) Maße Fernbedienung: 57x30x13 mm (inkl. Batterie 27A) Maße Empfängerplatine: 85x61x22 mm

Weitere Suchbegriffe: Funk-Fernschalter-Set, HD2RX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.