Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Steckdose DELPHI, 16A/250V, weiß, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Artikel-Nr.:
     1039U-9859552849
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     22306
EAN/GTIN:
     04250416323729
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Schutzkontakt-Steckdose DELPHI, 16A/250V, weiß, IP44

Durch das praktische Design der Delphi-Serie ist diese für Längs- und Quermontage geeignet. Features: Klapp-Deckel gegen Staub und Spritzwasser passend für übliche Wanddosen integrierter Berührungsschutz Achtung: nicht für Mehrfachrahmen geeignet Technische Daten: Betriebsspannung: 230…250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzklasse: IP 44 Anschlussart: Schraubanschluss Farbe: weiß Maße: 80x80 mm Einbautiefe: 25 mm Besonderheit: integrierter Berührungsschutz, inkl. 1-fach Rahmen

Weitere Suchbegriffe: schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, DELPHI, 16A/250V, weiß, IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,72*
€ 15,137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,637
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,85*
€ 14,102
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,70*
€ 13,923
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,72*
€ 11,567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.