Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Unterputzdose, 3x USB, 15 W, 3,1 A, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Unterputzdose
USB-Unterputzdose
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60065
EAN/GTIN:
     04017538116505
Suchbegriffe:
USB-Unterputzdose
3x
USB
15
USB-Unterputzdose, 3x USB, 15 W, 3,1 A, weiß

Mit dieser USB Unterputzdose können Sie bis zu 3 USB Geräte gleichzeitig aufladen.Features: - Stromversorgung für Mobiltelefone und andere 5V USB Geräte- Laden von 3 USB Geräten- einfach bis zu 5V/2,4A, dreifach bis zu 5V/1ATechnische Daten:
- Mit dieser USB Unterputzdose können Sie bis zu 3 USB Geräte gleichzeitig aufladen. Features: Stromversorgung für Mobiltelefone und andere 5V USB Geräte Laden von 3 USB Geräten einfach bis zu 5V/2,4A, dreifach bis zu 5V/1A Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz USB Ausgang: 5 V/3,1 A Maße mit Rahmen: 85x85x40 mm Maße ohne Rahmen: 80x70x40 mm Lochabstand: 60 mm Farbe: weiß Gewicht: 115 g

Weitere Suchbegriffe: W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
€ 4,50*
ab € 10,26*
€ 14,65*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 28,48*
€ 39,11*
€ 3,50*
ab € 45,34*
€ 60,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.