Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-3-Fach Steckdose 5V D/C max. 3.100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-3-Fach Steckdose 5V D/C max. 3.100 mA
USB-3-Fach Steckdose 5V D/C max. 3.100 mA
USB-3-Fach Steckdose 5V D/C max. 3.100 mA
USB-3-Fach Steckdose 5V D/C max. 3.100 mA
Artikel-Nr.:
     4590-60065
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     60065
EAN/GTIN:
     4017538116505
Suchbegriffe:
USB-3-Fach Steckdose
USB Wanddose
USB Einbaudose
USB-3-Fach Steckdose 5V D/C max. 3.100 mA

Einbaunetzteil mit 3-fach USB-A Ladebuchse.
Gesamtleistung max. 3,1A, Einzelleistung max 2,4A.
Geeignet für die Unterputzmontage (Wand, Tisch, Schrank).

Nur für den Innenraum.

· Anschlüsse: 3x USB-A Buchse
· Eingang: AC 250V, 50Hz, 0,2A
· Ausgang: DC 5V, 3.1A
(einfach bis zu 5V / 2,4A, dreifach bis zu 5V / 1A)
· Standby ≤ 0,3W
· Maße mit Rahmen: 85 x 85 x 40mm
· Maße ohne Rahmen: 80 x 70 x 40mm
· Lochabstand: 60mm
· Gewicht: 115g
· Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
700
€ 4,50*
ab € 10,29*
€ 14,71*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 28,53*
€ 39,39*
€ 3,50*
ab € 45,83*
€ 62,03*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.