Stromstoßschalter zur Montage in Unterputz- oder Verteilerdosen. 2 Bohrungen zur möglichen Befestigung mit Schrauben.Technische Daten:- Spulenspannung 230 V~- Schaltstrom 10 A- Schaltspannung: max. 250 V- Anzahl der Kontakte: 1 Schließer- Maße Stromstoßschalter zur Montage in Unterputz- oder Verteilerdosen. 2 Bohrungen zur möglichen Befestigung mit Schrauben. Technische Daten: Spulenspannung 230 V~ Schaltstrom 10 A Schaltspannung: max. 250 V Anzahl der Kontakte: 1 Schließer Maße (BxHxT): 45x45x24 mm Montageart: Unterputz