Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoss-Schalter RELTECH RSSSDIN230, 16A/230V, 2 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstoss-Schalter
Stromstoss-Schalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553410
Hersteller:
     Reltech
Herst.-Nr.:
     09310220455
EAN/GTIN:
     04260638730588
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 230v 16a
Stromstoss-Schalter RELTECH RSSSDIN230, 16A/230V, 2 Schließer

Stromstoßschalter zur Montage in Unterputz- oder Verteilerdosen. 2 Bohrungen zur möglichen Befestigung mit Schrauben.Technische Daten:
- Spulenspannung 230 V~- Schaltstrom 16 A- Schaltspannung: max. 250 V- Anzahl der Kontakte: 2 Schließer- Maße Stromstoßschalter zur Montage in Unterputz- oder Verteilerdosen. 2 Bohrungen zur möglichen Befestigung mit Schrauben. Technische Daten:
Spulenspannung 230 V~ Schaltstrom 16 A Schaltspannung: max. 250 V Anzahl der Kontakte: 2 Schließer Maße (BxHxT): 60x90x20 mm Montageart: Hutschiene

Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais 230v, Stromstoss-Schalter, RELTECH, RSSSDIN230, 16A/230V, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.