Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum-Steckdose KOPP proAQA 947456005, Klappdeckel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraum-Steckdose
Feuchtraum-Steckdose
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553499
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     553499
EAN/GTIN:
     4008224586474
Suchbegriffe:
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Feuchtraum-Steckdose KOPP proAQA 947456005, Klappdeckel, grau

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design proAQA und der Farbe grau mit Klappdeckel ohne Berührungsschutz. Nennstrom beträgt 16 A und die Nennspannung 250 V~. Schutzart IP 44.Technische Daten:
- Nennspannung: 250 V~- Nennstrom Schalter: Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design proAQA und der Farbe grau mit Klappdeckel ohne Berührungsschutz. Nennstrom beträgt 16 A und die Nennspannung 250 V~. Schutzart IP 44. Technische Daten:
Nennspannung: 250 V~ Nennstrom Schalter: 16 A Schutzart: IP44 Material: Kunststoff Farbe: grau

Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, Feuchtraum-Steckdose, KOPP, proAQA, 947456005, Klappdeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 4,88*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,05*
1
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,05*
1
€ 8,95*
ab € 4,11*
€ 6,39*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 13,58*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,07*
€ 19,123
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.