Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter MILOS 23238, IP44, 10 A, 250 V~, UP, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselschalter
Wechselschalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553630
Hersteller:
     Milos
Herst.-Nr.:
     23238
EAN/GTIN:
     04250416333742
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter ip44
ausschalter
Wechselschalter MILOS 23238, IP44, 10 A, 250 V~, UP, anthrazit

Die Vereinigung von funktioneller, praktischer Technik und natürlich schönem Design. Alle "MILOS"-Komponenten sind für Längs- und Quermontage geeignet und mit einer eleganten hochglänzenden Oberfläche versehen. Geeignet auch für Feuchtraum und Terrasse. Technische Daten: Betriebsspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Leistung: bis 2000 W, LED 200 W Schutzart: IP 44 Schraubanschluss Farbe: anthrazit Maße: 80x80 mm Einbautiefe: 17 mm Besonderheit: inkl. 1-fach Rahmen

Weitere Suchbegriffe: wechselschalter 10a, MILOS, 23238, IP44, 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.