Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Kabelabzweigdose COMBI 304 BK, IP66/67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WISKA
WISKA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553842
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     COMBI 304 BK
EAN/GTIN:
     04007686227932
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
WISKA Kabelabzweigdose COMBI 304 BK, IP66/67

Hochwertige Abzweigdose rund mit 4 M20 Membran- und Gewindeeinführungen. Technische Daten: Material: Polypropylen Einsatztemperatur: -30…+100 °C Schutzart: IP66/67 Spannung: 400 V Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm² Kabeldurchmesser: 3…12 mm Befestigung: 2 außenliegende Befestigungsfüße Typ Kabeleinführung: M 20x1,5 Farbe: schwarz (RAL 9005) Außenmaße: Ø 82x57 mm

Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, WISKA, Kabelabzweigdose, COMBI, 304, 553842
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,68*
1
€ 5,00*
ab € 12,69*
€ 17,99*
1
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 17,99*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,8785*
€ 18,2585*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,165*
€ 21,405*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.