Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10110630 Abzweigkasten (L x B x H) 100 x 89 x 57mm Schwarz IP66/IP67 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W679112
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110630
EAN/GTIN:
     4007686227932
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Der COMBI 304 wird aus einem hochwertigen Material hergestellt. Er ist gekennzeichnet durch eine hohe UV- und Ozonresistenz, und somit für Innen- wie für Außenanwendungen geeignet.
Mit dem Einsatz von Kabelverschraubung wird sogar die Schutzart IP67 erreicht. Der Deckel mit Bajonettverschluss wird mit einer Vierteldrehung zugeschraubt.
Ein Hakenverschluss verhindert unerlaubten Zugang. Öffnen des Deckels mit Hilfe eines Werkzeugs
Zwei außenliegende Befestigungslaschen für die einfache Montage, sowie 4 x M20 kombinierte Gewinde- und Membraneinführungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
89 mm
Ausführung:
rund
Schutzart:
IP66/IP67
Dauer-Temperaturfestigkeit:
-30 °C - +100 °C
Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, 04007686227932, Wiska, COMBI 304 BK, Verteilerdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,68*
1
€ 5,00*
ab € 12,69*
€ 17,99*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 17,99*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,8785*
€ 18,2585*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,165*
€ 21,405*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.