Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purelink HDMI-Kabel, HIGH SPEED WITH ETHERNET, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Purelink
Purelink
Artikel-Nr.:
     1039U-9859562684
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     X-HC000-050E
EAN/GTIN:
     04017538071774
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
Purelink HDMI-Kabel, HIGH SPEED WITH ETHERNET, 5 m

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19-polig) auf HDMI A Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Länge 5 High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19-polig) auf HDMI A Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Länge 5 m.

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a purelink, Purelink, HDMI-Kabel, HIGH, SPEED, WITH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.