Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Kabel, HIGH SPEED WITH ETHERNET, 2x Ferrit-Filter, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI-Kabel
HDMI-Kabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859562699
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     X-HC010-010E
EAN/GTIN:
     04017538056214
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
HDMI-Kabel, HIGH SPEED WITH ETHERNET, 2x Ferrit-Filter, 1 m

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC), vergoldeten Kontakten und 2x Ferrit-Filter. HDMI A Stecker (19-polig) auf HDMI A Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Länge 1 High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC), vergoldeten Kontakten und 2x Ferrit-Filter. HDMI A Stecker (19-polig) auf HDMI A Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Länge 1 m.

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a purelink, HDMI-Kabel, HIGH, SPEED, WITH, ETHERNET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,126
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.