Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI/Mini-HDMI Kabel, HIGH SPEED WITH ETHERNET, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI/Mini-HDMI
HDMI/Mini-HDMI
Artikel-Nr.:
     1039U-9859562713
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     X-HC050-005E
EAN/GTIN:
     04260134117487
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
HDMI/Mini-HDMI Kabel, HIGH SPEED WITH ETHERNET, 0,5 m

High Speed Mini HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19-polig) auf Mini HDMI C Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Länge 0,5 High Speed Mini HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19-polig) auf Mini HDMI C Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Länge 0,5 m.

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-c 0,5m, hdmi kabel typ-c auf typ-c, HDMI/Mini-HDMI, Kabel, HIGH, SPEED, WITH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.