Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859562723 Herst.-Nr.: X-HC070-005E EAN/GTIN: 04260134117517 |
| |
|
| | |
| HDMI-Kabel, HIGH SPEED WITH ETHERNET, 0,5 m, weiß High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19-polig) auf HDMI A Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Farbe weiß, Länge 0,5 High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19-polig) auf HDMI A Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Farbe weiß, Länge 0,5 m. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI-Kabel, HIGH, SPEED, WITH, ETHERNET |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,52* | € 1,68* | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,64* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|