Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Kabel, HIGH SPEED WITH ETHERNET, 1,5 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI-Kabel
HDMI-Kabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859562725
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     X-HC070-015E
EAN/GTIN:
     04017538128256
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
HDMI-Kabel, HIGH SPEED WITH ETHERNET, 1,5 m, weiß

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19-polig) auf HDMI A Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Farbe weiß, Länge 1,5 High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19-polig) auf HDMI A Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Farbe weiß, Länge 1,5 m.

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a purelink, HDMI-Kabel, HIGH, SPEED, WITH, ETHERNET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,081
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,78*
€ 6,878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.