Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI/Micro-HDMI Kabel, HIGH SPEED WITH ETHERNET, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI/Micro-HDMI
HDMI/Micro-HDMI
Artikel-Nr.:
     1039U-9859562738
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     X-HC055-020E
EAN/GTIN:
     04260134115100
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d 2m
hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
HDMI/Micro-HDMI Kabel, HIGH SPEED WITH ETHERNET, 2 m

High Speed Micro HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19-polig) auf Micro HDMI D Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Länge 2 High Speed Micro HDMI Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI A Stecker (19-polig) auf Micro HDMI D Stecker (19-polig). Zweifache Abschirmung. Länge 2 m.

Weitere Suchbegriffe: HDMI/Micro-HDMI, Kabel, HIGH, SPEED, WITH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.