Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Wochenzeitschaltuhr LOGILINK ET0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitale
Digitale
Artikel-Nr.:
     1039U-9859590528
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ET0007
EAN/GTIN:
     04052792052374
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr 7 Tage
Wochenzeitschaltuhr
Zeitschalter 7 Tage
Digitale Wochenzeitschaltuhr LOGILINK ET0007

Sparen Sie clever Strom mit der digitalen Zeitschaltuhr von LogiLink, um den Verbrauch minutengenau zu steuern und zu reduzieren. Mit dem modernen LCD-Display können Sie bis zu 20 verschiedene Ein- und Ausschaltvorgänge pro Tag programmieren, ohne Sparen Sie clever Strom mit der digitalen Zeitschaltuhr von LogiLink, um den Verbrauch minutengenau zu steuern und zu reduzieren. Mit dem modernen LCD-Display können Sie bis zu 20 verschiedene Ein- und Ausschaltvorgänge pro Tag programmieren, ohne dass der Timer in der Steckdose stecken muss. Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Schaltleistung: 1800 W 20x An/Aus Programmierung pro Tag Minimum Funktionszeit: 1 min LCD Display Farbe: weiss Gewicht: 150 g Maße (LxBxH): 105x57x75 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2021
€ 9,90*
ab € 5,54*
€ 8,11*
€ 6,78*
ab € 6,56*
€ 9,08*
€ 5,50*
ab € 5,99*
€ 9,52*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 23,81*
€ 3,50*
ab € 19,80*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.