Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-6014768 Herst.-Nr.: ET0007 EAN/GTIN: 4052792052374 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Automatischer Netzschalter - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 1 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | ET0007 | Modell | | EAN/UPC | 4052792052374 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink - automatischer Netzschalter | Gerätetyp | Automatischer Netzschalter - extern | Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V | Eingangsanschlüsse | 1 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Automatischer Netzschalter - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V | Nötige Frequenz | 50 Hz | Eingangsanschlüsse | 1 | Elektrischer Strom max. | 7.8 A | | | Verschiedenes | | Besonderheiten | LCD Anzeige, Digitale Zeitschaltuhr, programmierbare An-/Abschaltung | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Automatischer Netzschalter - extern | Eingangsspannung: | Wechselstrom 230 V | Nötige Frequenz: | 50 Hz | Eingangsanschlüsse: | 1 | Elektrischer Strom max.: | 7.8 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, logilink, et0007, automatischer, netzschalter, 0007, wechselstrom, ausgangsanschlüsse:, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, zeitschaltuhr, digitale, timer, digitaler, weiss, sparen, clever, strom, digitalen, verbrauch, minutengenau, steuern, reduzieren., modernen, lcddisplay, können, verschiedene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 5,54* | € 8,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 6,56* | € 9,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 5,99* | € 9,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,98* | € 23,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 19,80* | € 27,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|