Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschalter-Set SMARTWARES SH4-99557, 3x Einbauschalter + FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtschalter-Set
Lichtschalter-Set
Artikel-Nr.:
     1039U-9859590792
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-99557
EAN/GTIN:
     08711658447483
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Lichtschalter-Set SMARTWARES SH4-99557, 3x Einbauschalter + FB

Dieses Set ist eine einfache Lösung zur Steuerung Ihrer Deckenleuchten per Fernbedienung. Das Set enthält eine 3-Kanal-Fernbedienung und 3 eingebaute Schalter. Schaltet bis zu 1000 W an Geräten und Beleuchtung. Kompatibel mit der BASIC-Serie. Technische Daten: Betriebsspannung: 220…240 V~, 50/60 Hz Leistung: max. 1000 W Frequenzbereich: 433,92 MHz Reichweite bis zu 30 m Batterie-Typ für Fernbedienung: 1x CR2032 (im Lieferumfang enthalten) Anzahl von koppelbaren Geräten: 99 Farbe: weiß Lieferumfang: 3x Einbau-Schalter 1x Fernbedienung 1x Knopfzelle CR2032 1x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Lichtschalter-Set, SMARTWARES, SH4-99557, 3x, Einbauschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,39*
€ 43,76*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,36*
€ 43,78*
7 Tage
14
pro Packung
€ 6,99*
ab € 48,39*
€ 63,57*
Lager 1039
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 54,86*
€ 71,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,75*
€ 77,053
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,86*
€ 65,283
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.