Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-99557 FSK 433MHz Funk-Schalter, Fernbedienung SH4-99557


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S414852
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-99557
EAN/GTIN:
     8711658447483
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Dieses Innenempfänger-Set ist eine einfache Lösung zur Steuerung Ihrer Deckenleuchten per Fernbedienung. Das Set enthält eine 3-Kanal-Fernbedienung und 3 eingebaute Schalter. Schaltet bis zu 1000 W an Geräten und Beleuchtung. Kompatibel mit der BASIC-Serie.
Features:
Einfache Lösung zur Steuerung Ihrer Deckenleuchten per Fernbedienung
3-Kanal-Fernbedienung und 3 eingebaute Schalter
Schaltet bis zu 1000 W an Geräten und Beleuchtung
Kompatibel mit der BASIC-Serie
Lieferumfang:
1 x 3-Kanal-Fernbedienung + 3 x Funk-Einbau-Schalter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
53 mm
Farbe:
weiß
Breite:
69 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
3
Schutzart:
IP21
Gewicht:
0.149 kg
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
FSK 433 MHz
Setinhalt:
3er Set
Montageart:
Einbau
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben + netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
1000 W
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Funk-Schalter
Weitere Suchbegriffe: 08711658447483, Smartwares
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,19*
€ 43,91*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 43,92*
8 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 53,76*
€ 70,61*
15 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 61,12*
€ 79,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.