Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul KUNBUS RevPi Gate PROFIBUS Slave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsmodul
Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.:
     1039U-9859590834
Hersteller:
     Kunbus
Herst.-Nr.:
     PR100069
EAN/GTIN:
     04260498390052
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
Profinet Gateway
profinet gateway
Erweiterungsmodul KUNBUS RevPi Gate PROFIBUS Slave

Gateway zur Anbindung des RevPi Systems an industrielle Netzwerke, indem der obenliegende Systemstecker mit dem Basismodul verbunden wird. Pro Basismodul können bis zu zwei Gateways angebunden werden. Der zyklische Datenaustausch zwischen Gateway und dem zentralen Prozessabbild des RevPi Core 3 bzw. RevPi Connect geschieht alle 5 ms, unabhängig vom Bus-Protokoll und der Systemkonfiguration. Aufgrund der erforderlichen Rechenleistung empfehlen wir den Einsatz der Gateways ausschließlich in Verbindung mit dem Quad-Core ausgestatteten RevPi Core 3 bzw. RevPi Connect. Technische Daten: Typ: Erweiterungsmodul Modell: RevPi Serie: Core, Core 3, Connect Schutzart: IP20 Befestigung: Hutschiene Version: Slave Bitrate: max. 12 Mbit/s I/O-Daten: 244 Bytes IN/OUT Schnittstelle: PROFIBUS Betriebsspannung: 24 V Maße (BxHxL): 22,5x97x111 mm

Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, KUNBUS, RevPi, Gate, PROFIBUS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 194,73*
Frei Haus
ab € 170,82*
€ 194,74*
Frei Haus
ab € 176,47*
€ 202,61*
Frei Haus
ab € 179,44*
€ 210,19*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 346,17*
€ 385,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,55*
€ 458,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,68*
€ 433,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Revolution Pi by Kunbus
PR100204
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.