Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Wi-Fi Smart IR-Fernsteuerung SH0107, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LogiLink
LogiLink
Artikel-Nr.:
     1039U-9859591201
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SH0107
EAN/GTIN:
     04052792066807
Suchbegriffe:
LogiLink
Wi-Fi
Smart
IR-Fernsteuerung
LogiLink Wi-Fi Smart IR-Fernsteuerung SH0107, schwarz

Gestalten Sie Ihr Smart Home! So einfach steuern Sie Ihre Geräte aus der Ferne: Haben Sie vergessen, abends den Fernseher auszumachen? Dann schalten Sie ihn einfach per Smart-Life App aus dem Bett heraus aus. Oder schalten Sie an heißen Sommertagen die Klimaanlage, noch bevor Sie Zuhause angekommen sind, ein. Features: Steuern Sie Ihre Geräte aus der Ferne Steuerung über ein bestehendes Wifi-Netzwerk mit der kostenlosen Smart life oder Megos Smart Home App Tuya kompatibel, unterstützt Alexa und Google Home Stromversorgung über USB Bequemes ausschalten vom Fernseher per App Inkl. 1,5 m USB-Ladekabel Technische Daten: Betriebsspannung: 5 V- Schutzart: IP30 Systemanforderungen: Android 5 oder höher / iOS 11 oder höher Reichweite: 10 m Farbe: schwarz Gewicht: 26 g Maße (HxØ): 26x64 mm Lieferumfang: Wi-Fi Smart IR-Fernsteuerung USB-Ladekabel (USB-A auf USB-B) Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 591201
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
125
pro Stück
€ 9,90*
ab € 9,70*
€ 13,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,08*
€ 15,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,95*
€ 30,20*
Lager 1039
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,90*
€ 32,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,77*
€ 34,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.