Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink - Fernbedienung - smart - kabellos - Wi-Fi - Schwarz (SH0107)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink
LogiLink
Artikel-Nr.:
     2753I-8033188
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SH0107
EAN/GTIN:
     4052792066807
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Fernbedienung - smart - kabellos - Wi-Fi - Schwarz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  SH0107
Modell  
EAN/UPC  4052792066807

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Fernbedienung - smart - Wi-Fi - Schwarz
Produkttyp  Fernbedienung
Stromquelle  USB
Intelligenter Assistent  Tuya
Konnektivität  Kabellos - Wi-Fi
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.4 cm x 6.4 cm x 2.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fernbedienung
Stromquelle  USB
Anschlusstechnik  Kabellos
Erforderliches Betriebssystem  Android 5.0 or later, Apple iOS 11 oder höher
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Intelligenter Assistent  Tuya
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Kennzeichnung  IP30
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.4 cm
Tiefe  6.4 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  26 g

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fernbedienung
Stromquelle:
USB
Anschlusstechnik:
Kabellos
Erforderliches Betriebssystem:
Android 5.0 or later, Apple iOS 11 oder höher
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Intelligenter Assistent:
Tuya
Farbe:
Schwarz
Kennzeichnung:
IP30
Breite:
6.4 cm
Tiefe:
6.4 cm
Höhe:
2.6 cm
Gewicht:
26 g
Weitere Suchbegriffe: logilink, sh0107, 0107, wifi, smart, schwarz, fernbedienung, kabellos, fernsteuerung, tuya, kompatibel, steuerung, über, wifinetzwerk, kostenlosen, stück, home, controller, stck, netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
125
pro Stück
€ 9,90*
ab € 9,70*
€ 13,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,08*
€ 15,14*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,95*
€ 30,20*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,90*
€ 32,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.