Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionskochplatte APS 12295, 800 W, Ø 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionskochplatte
Induktionskochplatte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693245
Hersteller:
     APS Germany
Herst.-Nr.:
     12295
EAN/GTIN:
     04004133122956
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Induktionskochplatte APS 12295, 800 W, Ø 24 cm

Diese hochwertige Induktionsplatte mit Regler von APS sollte nur in Verbindung mit dem entsprechenden Metallrahmen benutzt werden. Dadurch können Sie die Platte individuell in der Chafing Dish Serie GLOBE einsetzen und beispielsweise Suppentöpfe oder die Suppenkugel GLOBE über eine lange Zeit warmhalten. Die runde Induktionsplatte mit Regler hat einen Durchmesser von 24 cm und wird über einen digitalen Regler bedient. Die Temperatur kann auf fünf Stufen eingestellt werden. Wasser kochen in einem Topf oder ein Spiegelei braten ist möglich. Die Induktionskochplatte hat eine Leistung von 900 Watt. Mit dieser Induktionskochplatte erleben Sie modernste Technik, auf die Sie sich verlassen können! Features: Induktionskochplatte mit Regler für Chafing Dish zum warmhalten gedacht Mit integriertem Lüfter 5 Stufen Regler Technische Daten: Betriebsspannung: 220…240 V~, 50 Hz Leistung: 900 W Temperaturbereich: 60°…140° Gewicht: 1,87 kg Maße (ØxH): 240x80 mm

Weitere Suchbegriffe: Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, APS, 12295, 800, W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 72,34*
€ 91,22*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 72,68*
€ 91,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 114,32*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 120,06*
€ 149,05*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 236,51*
€ 284,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,56*
€ 320,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.