Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 12295 Induktionskochplatte für Chafing Dish, 900 W, Ø 24 cm, 5 Leistungsstufen, kann nur in Verbindung mit passendem Metallrahmen genutzt werden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 12295 Induktionskochplatte für Chafing Dish, 900 W, Ø 24 cm, 5 Leistungsstufen, kann nur in Verbindung mit passendem Metallrahmen genutzt werden
APS 12295 Induktionskochplatte für Chafing Dish, 900 W, Ø 24 cm, 5 Leistungsstufen, kann nur in Verbindung mit passendem Metallrahmen genutzt werden
Artikel-Nr.:
     9243-12295
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12295
EAN/GTIN:
     4004133122956
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Die Induktionskochplatte für Chafing Dish bietet eine perfekte Kombination aus Leistung, Flexibilität und Sicherheit. Ideal für den Einsatz bei Buffets und Veranstaltungen, ermöglicht sie schnelles und gleichmäßiges Erhitzen Ihrer Speisen. Mit ihrer leistungsstarken Technologie, den einstellbaren Leistungsstufen und dem sicheren Design ist diese Kochplatte die ideale Wahl für alle, die ihre Buffet-Präsentation auf ein neues Niveau heben möchten.
Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
18,655 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Glaskeramik
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, Induktionskochplatte für Chafing Dish, Chafing Dish, Speisenwärmer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 72,31*
€ 90,58*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 72,65*
€ 91,00*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 113,27*
13 Tage
24
€ 5,00*
ab € 120,54*
€ 147,55*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 231,33*
€ 277,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.