| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859693409 Herst.-Nr.: 01489 EAN/GTIN: 04022356014896 |
| |
|
| | |
| Fieberthermometer SCALA SC 1501, blau Das SC 1501 ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt. Das SC 1501 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Ab einer gemessenen Temperatur von 37,5 °C ertönen kurze Signaltöne in einer schnellen Abfolge. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert. Das Thermometer wird in einer transparenten Kunststoffhülle und einer Schmuckverpackung geliefert. Features: Flexible Messspitze ca. 10 Sekunde Messzeit Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Letzter Messwert wird gespeichert Signalton Wasserdicht 3-stellige Flüssigkristall-Anzeige (LCD-Display) Batteriebetrieb Batteriewechsel Anzeige Technische Daten: Messbereich-Körpertemperatur: 32,0…43,9 °C Messgenauigkeit: +/- 0,2 °C Speicher: 1 Messwert Lagertemperatur: -10…+50 °C Batteriebetrieb mit 1x LR 41-Batterie, 1,5 V (im Lieferumfang enthalten) Batterielebensdauer: ca. 36 Monate Gewicht: 14 g Maße: 130x24x14 mm Lieferumfang: Fieberthermometer Batterie LR 41 Kunststoffhülle Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCALA, SC, 1501, blau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 3,56* | € 5,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 7,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,99* | € 7,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|