| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A836362 Herst.-Nr.: 01489 EAN/GTIN: 4022356014896 |
| |
|
| | |
| Das SC 1501 ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt. Das SC 1501 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Ab einer gemessenen Temperatur von 37,5 °C ertönen kurze Signaltöne in einer schnellen Abfolge. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert. Das Thermometer wird in einer transparenten Kunststoffhülle und einer Schmuckverpackung geliefert. Features: flexible Messspitze 10 Sek. Messzeit Speicherung des letzten Messergebnisses Lieferumfang: Fieberthermometer SC1501 + Batterie eingesetzt + Anleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + blau | Messdauer: | 10 s | Herstellerfarbe: | Weiß + Dunkelblau | Produkt-Art: | Fieberthermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04022356014896, Scala, SC1501, Fieber messen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,56* | € 5,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 7,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,99* | € 7,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|