| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859694156 Herst.-Nr.: 3437101 EAN/GTIN: 04006825670905 |
| |
|
| | |
| EINHELL Teleskopstangenset Brillianto Das Teleskopstangenset ist ein Zubehör für den Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO, das die Reinigung hoher Fenster, (z. B. Wintergarten, Schaufenster) erleichtert. Es besteht aus zwei Teleskopstangen (1x Mikrofaser, 1x Brillianto), welche jeweils bis zu ca. 120 cm stufenlos verstellbar sind. Der Fensterreiniger wird einfach an der Teleskopstange befestigt, der Akku wird direkt am Ende der Teleskopstange eingeschoben. Am Griff der Stange befindet sich auch eine Softgripfläche mit Ein-/Ausschalter, um während der Arbeit die optimale Kontrolle über das Gerät zu haben. Dank des Gelenks an der Teleskopstange wird der Neigungswinkel des Fensterreinigers für streifenfreie Ergebnisse angepasst. Features: Original Einhell Fenstersauger-Zubehör Passend für Einhell Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO Zur einfachen Reinigung hoher, schwer zugänglicher Fenster Optimale Reinigung von Schaufenstern, Wintergärten, etc. 2-teiliges Teleskopstangen-Set 1x Teleskopstange für Akku-Fensterreiniger 1x Teleskopstange mit Aufsatz für Mikrofaserpad Teleskopstange jeweils stufenlos verstellbar bis ca. 120 cm Anpassbarer Neigungswinkel dank integriertem Gelenk Akku-Einschub am Ende der Stange für eine gute Gewichtsverteilung Integrierter Ein-Ausschalter am Ende der Stange Softgrip für optimalen Halt bei der Anwendung Lieferung inkl. Mikrofasertuch |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 33,94* | € 48,11* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 37,98* | € 53,83* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 36,15* | € 53,83* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 40,81* | € 58,35* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 71,95* | € 100,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|