| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859694591 Herst.-Nr.: A005205 EAN/GTIN: 05707160022235 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MELISSA Raclette-Grill 16300027, 1300 W, mit Steinplatte, 8 Pfannen, schwarz Grillen und genießen - mit dem eleganten und hochwertig verarbeiteten 2-in-1 Raclette-Grill von MELISSA. Das leistungsstarke Raclette besteht aus einem Naturgrillstein für gesundes und fettarmes Grillen von Gemüse und einer Antihaft-Grillplatte zum Grillen von Fisch oder Fleisch. Features: Raclette-Grill für 8 Personen Inkl. 8 Stück antihaftbeschichtete Pfannen mit Kunststoffgriff Antihaft-Grillplatte und Grillstein Schwarzer Sockel mit Edelstahlwanne Einstellbare Temperaturregelung Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Leistung: 1300 W Grillplattengröße: 210x210 mm Grillsteingröße: 210x210 mm Farbe: schwarz Gewicht: 3,82 kg Maße: 140x485x230 mm Lieferumfang: 1x Raclette 8x Pfannen 1x Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Raclette, Raclette-Grill, Raclettegrill, bratpfanne edelstahl beschichtet, dönergrill elektro, dönergrill, MELISSA, 16300027, 1300, 694591 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |