Passiver 4-port USB 3.0-Hub mit Schalter pro USB-Port und Anschlussmöglichkeit für ein externes Netzteil. Passiver 4-port USB 3.0-Hub mit Schalter pro USB-Port und Anschlussmöglichkeit für ein externes Netzteil. Features: USB-Version: USB 3.0 (kompatibel zu USB 2.0) USB-Steckplätze: 4x USB-A Blaue Status-LED pro Port Anschluss für externes Netzteil (nur für Aktiv-Betrieb nötig): Hohlbuchse 3,5/1,35 mm, Pluspol innen Geeignet für Windows, Linux und Mac Kabellänge: 0,5 m Farbe: schwarz Maße (LxBxH): 120x43x25 mm