| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859713906 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 13-48156 EAN/GTIN: 04017538134646 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB-C Verbindungskabel, 3.2 Gen 2x2, weiß, 1,5 m USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen. Die USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Kabel können aber noch mehr, nebem der bidirektionalen Datenübertragung können Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone mit bis zu 60 Watt aufladen. Natürlich steht Ihnen auch wieder der DP-Alternatemode zur Verfügung mit dem Sie über Ihre USB-C Schnittstelle digitale Audio- und Bildsignale senden können, es sind Auflösungen von 3840 × 2160 / 60Hz (4K, UHD) möglich. Dank des USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Kabels benötigen Sie ab sofort nur noch ein Kabel um Notebook / Ultrabook an Ihren Monitor anzuschließen und gleichzeitig Ihr Gerät aufzuladen. Technische Daten: Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 60W) Bandbreite bis zu: 20 Gbit/s USB Version: USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps) Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a.): High Speed USB, SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt 3 Anzahl der Schirmungen: 3-fach Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (4 Paare) Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht) Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht) Adern Material: Kupfer Stecker: vergossen PVC Kabeltyp: Rundkabel Kabelmantel: PVC Durchmesser Kabel (ca.): 4,5mm Farbe: weiß Länge: 1,5 m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel c stecker auf c stecker weiss, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, USB-C, Verbindungskabel, 44960, Gen, 713906 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 36 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,95* | € 11,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,61* | € 12,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 9,90* | € 14,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 29,97* | € 40,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,75* | € 41,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,97* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|