Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK WLAN Repeater RE335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
742123
742123
742123-2
742123-3
742123-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859742123
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     742123
EAN/GTIN:
     04897098681992
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
TP-LINK WLAN Repeater RE335

Erweitern Sie Ihr WLAN in jeden Raum Steigern Sie das WLAN-Signal, wo immer Sie es brauchen Ein einzelner Router hat eine begrenzte WLAN-Abdeckung und verursacht immer WLAN-Totzonen. Der RE335 stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrem vorhandenen Router her und erweitert sein WLAN-Signal auf Bereiche, die er allein nicht erreichen kann. Genießen Sie ein stabiles und schnelles AC1200-Netzwerkerlebnis, wo immer Sie zu Hause sind. Schnelleres Dualband-WLAN Bis zu 1200 Mbit/s Der RE335 liefert Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) zur Übertragung von WLAN-Signalen und verdoppelt so die Leistung von Singleband. Mit den Dualbändern mit 2,4 GHz (300 Mbit/s) und 5 GHz (867 Mbit/s) können Sie mehr Geräte gleichzeitig verbinden. Verwenden Sie das 2,4-GHz-Band, um E-Mails zu senden und im Internet zu surfen, und das 5-GHz-Band für Spiele und HD-Streaming. TP-Link OneMesh ™ OneMesh ™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach einen OneMesh ™ WLAN Repeater an einen OneMesh ™ Router an. Keine Suche mehr nach einer stabilen Verbindung. Adaptive Pfadauswahl: Hält sich selbst bei Höchstgeschwindigkeit Die adaptive Pfadauswahl sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk mit Höchstgeschwindigkeit läuft, indem automatisch der schnellste Verbindungspfad zum Router ausgewählt wird. Stellen Sie Ihre Geräte immer schnell und stabil auf, insbesondere ideal für Netzwerkumgebungen mit vielen Geräten und Anwendungen. Hochgeschwindigkeitsmodus: Maximierte Geschwindigkeit mit speziellem Backhaul Verwendet ein dediziertes WLAN-Band als Backhaul und ein anderes dediziertes WLAN-Band als Zugangspunkt, um die Bandbreite des erweiterten WLAN zu maximieren. Eingebauter Access Point-Modus RE335 ist mehr als ein drahtloser WLAN Repeater. Stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss und verwandeln Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung in einen drahtlosen 2 × 2-MIMO-Dualband-Access Point. Kontrolle an Ihren Fingerspitzen Richten Sie Ihr WLAN über die TP-Link Tether-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) aus ein und verwalten Sie es , einschließlich TP-Link-Routern und WLAN Repeater. Technische Daten: Maximale Datenübertragungsrate: 867 Mbit/s Antennen-Design: Intern Anzahl der Antennen: 2 WLAN: Ja WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac) WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s Signalstärke: 30 dbm Empfängersensitivität: 5 GHz Ethernet/LAN: Ja Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 1 Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK WPS Sicherheit per Tastendruck: Ja Produkttyp: Netzwerk-Repeater Produktfarbe: Weiß LED-Anzeigen: Ja Power-LED: Ja Reset-Knopf: Ja Kompatible Betriebssysteme: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 Energiequelle: AC AC Eingangsspannung: 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz Stromverbrauch (Standardbetrieb): 9,5 W Stromverbrauch (max.): 9,5 W Zertifizierung: FCC, RoHS Breite: 69,5 mm Tiefe: 35 mm Höhe: 124,1 mm Schnellinstallationsanleitung: Ja Nachhaltigkeitszertifikate: CE, RoHS Verpackungsart: Box Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: TP-LINK, WLAN, RE335, 742123
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,20*
€ 31,64*
€ 6,78*
ab € 30,86*
€ 32,33*
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 31,21*
€ 32,71*
€ 4,50*
ab € 31,97*
€ 33,50*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 42,14*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,147
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.