Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Converter Kemo M015N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Converter
DC/DC-Converter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859810125
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M015N
EAN/GTIN:
     04024028030159
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Converter Kemo M015N

Justierbarer Spannungswandler mit stabilisierter und kurzschlussfester Ausgangsspannung. Zum Betrieb von Geräten mit kleineren Spannungen an einer 12 V- oder 24 V- Autobatterie oder an Netzteilen. Justierbarer Spannungswandler mit stabilisierter und kurzschlussfester Ausgangsspannung. Zum Betrieb von Geräten mit kleineren Spannungen an einer 12 V- oder 24 V- Autobatterie oder an Netzteilen. Technische Daten: Eingangsspannung 6...28 V- Ausgangsspannung stabilisiert 3...15 V- (Eingangsspannung muss mindestens 3 V- höher sein)- max. Ausgangsstrom 1,5 A max. Verlustleistung ca. 3 W ohne Kühlkörper, ca. 10 W mit Kühlkörper Maße ohne Befestigungslaschen (LxBxH): 59x44x20 mm

Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Converter, Kemo, M015N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 15,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,97*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 20,69*
€ 29,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,295
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,048
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,621
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 1187-PROFI
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.