Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz "Lichtschranke"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz
Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859810229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810229
EAN/GTIN:
     04049702031895
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Bausatz "Lichtschranke"

Bausatz zum Einsatz als Weitstreckenlichtschranke, Morsestrecke oder Reflexions- und Dämpfungsmessgerät. Bausatz zum Einsatz als Weitstreckenlichtschranke, Morsestrecke oder Reflexions- und Dämpfungsmessgerät. Features: selektive Arbeitsweise (AM Modulation) zur Unterdrückung von Tageslicht und anderen Störquellen, wie z.B. Leuchtstoffröhren, IR-Fernbedienungen...- Lichtschranken- und Morsefunktion mit Relaisausgang (Schließer) Dämpfungs- und Reflexionsmessung über Analogausgang (0...8 V-) Technische Daten: Betriebsspannung 12 V- Reichweite Lichtschranke/Morsestrecke max. 30 m Reaktionszeit 0,5 sec. Verpolungsgeschützt Schaltleistung Relaisausgang 3 A/24 V- Stromaufnahme Sender max. 60 mA Stromaufnahme Empfänger max. 65 mA Maße Sender/Empfänger (LxB): 85x40 mm/107x57 mm

Weitere Suchbegriffe: Bausatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,337
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,07*
€ 51,253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,55*
€ 39,925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.