Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine Ultraschall-Distanzsensor LINKER SEN-US01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine
Erweiterungsplatine
Artikel-Nr.:
     1039U-9859810481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810481
EAN/GTIN:
     04250236810256
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Erweiterungsplatine Ultraschall-Distanzsensor LINKER SEN-US01

Erweiterungsplatine, bestückt mit einem Ultraschall-Distanzsensor mit hoher Messgenauigkeit (max. Abweichung beträgt 0,3 mm). Reichweite 3...400 cm. Durch die kleinen Abmessungen und hohe Verarbeitungsqualität ist dieses Modul auch ideal für mobile Erweiterungsplatine, bestückt mit einem Ultraschall-Distanzsensor mit hoher Messgenauigkeit (max. Abweichung beträgt 0,3 mm). Reichweite 3...400 cm. Durch die kleinen Abmessungen und hohe Verarbeitungsqualität ist dieses Modul auch ideal für mobile Einsätze geeignet. Technische Daten: Reichweite: 3 - 400 cm Frequenz: 40 kHz Max. Abweichung: 0,3 mm Betriebsspannung: 5 V- Betriebsstrom: 15 mA Kompatibel mit: Raspberry Pi, Banana Pi, pcDuino Maße(LxBxH): 43x20x15 mm

Weitere Suchbegriffe: Tochterboard, Tochterplatine, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, ultraschall sensor, Ultraschall-Distanzsensor, LINKER, SEN-US01
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,39*
1 Tag
314
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,40*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 6,01*
€ 8,69*
€ 3,50*
ab € 16,88*
€ 24,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Joy-It
LK-Cable-50
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.