Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOY-IT USB-TTL Schnittstellenwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JOY-IT
JOY-IT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811109
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     811109
EAN/GTIN:
     04250236819594
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Adapter RS232
RS232 Adapter
USB Verlängerung
JOY-IT USB-TTL Schnittstellenwandler

Da dieses USB-TTL Interface auf dem weitverbreiteten CH340G Chip basiert, ist dieses Interface in der Regel ohne zusätzliche Treiberinstallation betriebsbereit. Zusätzlich kann durch die Konfiguration mit Steckbrücken zwischen 3,3 und 5 V (sowohl Versorgungsspannung als auch Logiklevel) umgeschaltet werden. Technische Daten: Anschlüsse: USB Typ A, 5 Pins Funktion: USB - TTL Wandler Chip: CH340G Spannung: wählbar zwischen 3,3 und 5 V (sowohl Versorgungsspannung als auch Logiklevel) Maße: 18 x 9 x 53 mm Lieferumfang: USB-TTL Interface 20 cm Kabel vierpolig

Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, adapter rs232, JOY-IT, USB-TTL, Schnittstellenwandler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 4,04*
1
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,63*
1 Tag
203
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,99*
7 Tage
100
6
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 6,86*
Lager 1039
42
5
€ 6,99*
ab € 5,84*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.