Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Präzisions-Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz
Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811302
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     811302
EAN/GTIN:
     04024028011332
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Bausatz Präzisions-Timer

Einstellbarer Zeitschalter für Schaltabläufe von ca. 1 Sek. bis ca. 40 Minuten. Das Gerät schaltet nach Tastendruck ein und nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder aus. Mit dem Resettaster kann der Zeitablauf jederzeit unterbrochen werden. Einstellbarer Zeitschalter für Schaltabläufe von ca. 1 Sek. bis ca. 40 Minuten. Das Gerät schaltet nach Tastendruck ein und nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder aus. Mit dem Resettaster kann der Zeitablauf jederzeit unterbrochen werden. Passendes Gehäuse G024N Technische Daten:
Einstellbare Zeit: ca. 1 Sek. bis 10 Min. oder ca. 3 Sek. bis 40 Min. Zeiteinstellung: über einen Einstellregler Betriebsspannung: 12 V/DC Stromaufnahme: < 50 mA Schaltleistung: max. 25 V max. 3 A Schaltkontakt: 1 x Ein Platinengröße: ca. 56 x 45 mm Schwierigkeitsgrad FORTGESCHRITTENE Altersempfehlung ab 14 Jahren (Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen)

Weitere Suchbegriffe: Bausatz, Präzisions-Timer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 12,76*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,77*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 16,20*
€ 21,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,278
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
G024N
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.