| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859811565 Herst.-Nr.: SBC-OLED01.3 EAN/GTIN: 04250236822853 |
| |
|
| | |
| Joy-IT Modul, SBC-OLED01.3, 1,3" OLED Modul Dieses grafische 1,3“ OLED Display verfügt über eine Auflösung von 128 x 64 Pixeln und kommuniziert über die SPI-Schnittstelle. Wahlweise kann das Display auf der Rückseite auch auf die I2C-Schnittstelle umgelötet werden. Dadurch ist das Display besonders universell einsetzbar. Technische Daten: Schnittstelle: SPI, umlötbar auf I2C Displaygröße: 1,3“ Gewicht: 7 g Abmessungen: 36 x 34 x 12 mm Versorgungsspannung: 3,3 V - 5 V Logiklevel: 3,3 V Auflösung: 128 x 64 Pixel Displaytreiber: SH1106 Displaytyp: OLED Helligkeit: 100 cd/m2 Pixelfarbe: Weiß Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C Lagertemperatur: -40 °C bis 85 °C Lieferumfang: 1,3“ OLED Display |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oled display, Joy-IT, Modul, SBC-OLED01.3, 1, 811565 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,73* | € 11,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,59* | € 11,49* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,20* | € 16,93* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 13,59* | € 18,56* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 16,20* | € 22,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|