Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda XL-Bausatz, Gruselige Katze, WSXL109


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Whadda
Whadda
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811584
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSXL109
EAN/GTIN:
     05410329751623
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Whadda XL-Bausatz, Gruselige Katze, WSXL109

Happy Halloween! Schaffen Sie eine gruselige Atmosphäre mit diesem XL-Bausatz zum Löten. Ideal für Anfänger und fortgeschrittene Maker! Diese tolle Dekofigur besteht aus Bauteilen, welche auf die formschöne Platine mit vergoldeten Details aufgelötet werden müssen. Die RGB-LEDs erzeugen ein diffuses Licht. Nach dem Zusammenlöten können Sie einen der fünf Lichteffekte mit dem Taster auswählen. Der ATtiny-Chip wurde mit einigen LED-Effekten vorprogrammiert, sodass der Bausatz sofort funktioniert, wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Diese Katze mit Buckel ist ein echter Blickfang auf jedem Fensterbank, Mantel oder Tisch und sorgt für die richtige Schauer-Stimmung. Eigenschaften - matt schwarze XL-Leiterplatte (PCB) mit vergoldeten Details in Form einer Katze mit Buckel - 22 adressierbare (programmierbare) RGB-LEDs: 20 x RGB-LED (5 mm) + 2 x RGB-LED (8 mm) - ATtiny85 - mit Taster - Kabel für die Stromversorgung (USB-A -USB B) - Holzhalter - ausführliche Bedienungsanleitung (5 Sprachen) und Video verfügbar - mit Beispielcode für Arduino - lehrreich und unterhaltsam für jedes Alter und jede Fähigkeitsstufe - nicht im Lieferumfang enthalten: Lötkolben, Lötzinn, Zange und Lötunterlage Technische Daten: Stromversorgung: 5 V - 2.1 A max. Abmessungen: 32x23x9 cm

Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array rgb, led array, Whadda, XL-Bausatz, Gruselige, Katze, 811584
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,18*
€ 46,42*
Lager 1039
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 106,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,22*
€ 126,402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,33*
€ 125,343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,96*
€ 120,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,99*
€ 114,228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 91,65*
€ 109,064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 82,47*
€ 98,139
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 82,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.