Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP0105: VA-LABs Spannungsprüfer, 12 - 1000 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SP0105:
SP0105:
Artikel-Nr.:
     1039U-9859830946
Hersteller:
     VA LABS
Herst.-Nr.:
     SP0105
EAN/GTIN:
     04260508890367
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
SP0105: VA-LABs Spannungsprüfer, 12 - 1000 V AC

Der berührungslose Spannungsprüfer SP0105 eignet sich aufgrund seiner hohen Benutzerfreundlichkeit ideal sowohl für den Heimwerker, als auch die Elektrofachkraft zur einfachen Prüfung von Wechselspannungen im Bereich von 12 - 1000 V AC an Steckdosen, Der berührungslose Spannungsprüfer SP0105 eignet sich aufgrund seiner hohen Benutzerfreundlichkeit ideal sowohl für den Heimwerker, als auch die Elektrofachkraft zur einfachen Prüfung von Wechselspannungen im Bereich von 12 - 1000 V AC an Steckdosen, Lampenfassungen und isolierten Kabeln. Darüber hinaus kann der Spannungsprüfer auch zur Leitungsverfolgung von Unterputzkabeln sowie Lokalisierung von Leitungsunterbrechungen verwendet werden. Festgestellte Wechselspannungen werden vom Spannungsprüfer durch ein akustisches und visuelles Signal (LED) angezeigt, wobei die Frequenz sowie die Lichtfarbe in Abhängigkeit von der Spannungshöhe variieren. Abgerundet wird der Funktionsumfang durch eine zuschaltbare, in die Prüfspitze integrierte LED-Arbeitsleuchte, die schlecht ausgeleuchtete Messstellen zuverlässig beleuchtet. Features: Wechselspannungsmessbereich von 12 - 1000/48 - 1000 V AC, 50/60 Hz akustischer und visueller Alarm (LED) mit verschiedenen Tonfrequenzen und Lichtfarben integrierte LED-Arbeitsleuchte für schlecht beleuchtete Messumgebungen Ein-und Ausschaltknopf automatische Empfindlichkeitswahl (low, mid, high) modernes und robustes ABS-Kunststoff-Design mit Taschenclip Batteriewarnung und automatische Abschaltung Sicherheit: CAT III 1000V, EN61010-1 Maße: 156 x 20 x 20 mm / 45 g Lieferumfang: Spannungsprüfer SP0105, 2 Micro-Batterien (AAA), Anleitung

Weitere Suchbegriffe: SP0105:, VA-LABs, 12, -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
15
2
€ 6,99*
ab € 15,33*
€ 22,07*
1
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 22,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.