Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, VA-LABS SP0105, 12-1000 V AC, mit LED-Arbeitslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer, VA-LABS SP0105, 12-1000 V AC, mit LED-Arbeitslicht
Spannungsprüfer, VA-LABS SP0105, 12-1000 V AC, mit LED-Arbeitslicht
Spannungsprüfer, VA-LABS SP0105, 12-1000 V AC, mit LED-Arbeitslicht
Spannungsprüfer, VA-LABS SP0105, 12-1000 V AC, mit LED-Arbeitslicht
Artikel-Nr.:
     4502-21K582
Hersteller:
     VA LABS
Herst.-Nr.:
     SP0105
EAN/GTIN:
     4260508890367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
Spannungsprüfer, SP0105, VA Labs Der berührungslose Spannungsprüfer SP0105 von VA LABS wurde für die einfache Prüfung von Wechselspannungen im Bereich von 12-1000/48-1000 V AC, 50/60 Hz an Steckdosen, Lampenfassungen und isolierten Kabeln konzipiert und eignet sich durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit ideal sowohl für den Heimwerker, als auch die Elektrofachkraft. Zudem kann der Spannungsprüfer auch zur Leitungsverfolgung von Unterputzkabeln sowie Lokalisierung von Leitungsunterbrechungen verwendet werden. Idetifizierte Spannungen werden vom Spannungsprüfer sowohl durch ein akustisches, als auch ein visuelles Signal (integrierte LED) angezeigt, wobei die Frequenz sowie die Lichtfarbe in Abhängigkeit von der Spannungshöhe variieren. Abgerundet wird der Funktionsumfang durch eine in die Prüfspitze integrierte LED-Arbeitsleuchte, die bei schlecht ausgeleuchteten Messstellen per Knopfdruck zugeschaltet werden kann. Lieferumfang: Spannungsprüfer SP0105, Batterien, Anleitung
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT III
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 31,87*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 22,52*
€ 31,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.